Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染
形状
A
材質(本体)
快削鋼
種類
丸形
仕上
黒染
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517168
24480.0005
16
5
20
12
8
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517177
24480.0006
27
6
24
14
10
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517186
24480.0008
46
7
30
17
12
¥
569
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517195
24480.0010
83
8
36
20
14
¥
884
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517204
24480.0012
123
10
40
24
16
¥
1,158
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください