Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
形状
B
材質(本体)
快削鋼
種類
丸形
仕上
黒染
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517213
24480.0105
【平行ピン DIN 7】1.5 m6×14
15
5
2.5
20
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517229
24480.0106
【平行ピン DIN 7】1.5 m6×16
25
6
2.5
24
¥
534
¥
519
¥
571
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517238
24480.0108
【平行ピン DIN 7】2.0 m6×20
45
7
3
30
¥
704
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517247
24480.0110
【平行ピン DIN 7】3.0 m6×28
86
8
4
36
¥
1,013
¥
979
¥
1,077
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517256
24480.0112
【平行ピン DIN 7】4.0 m6×32
121
10
4
40
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください