Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517265
24480.0205
16
5
20
12
8
¥
914
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517274
24480.0206
27
6
24
14
10
¥
1,073
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517283
24480.0208
46
7
30
17
12
¥
1,602
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517299
24480.0210
83
8
36
20
14
¥
2,156
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517308
24480.0212
123
10
40
24
16
¥
2,665
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください