Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517317
24480.0305
【平行ピン DIN 7】1.5 m6×14
15
5
2.5
20
¥
1,168
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517326
24480.0306
【平行ピン DIN 7】1.5 m6×16
25
6
2.5
24
¥
1,368
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517335
24480.0308
【平行ピン DIN 7】2.0 m6×20
45
7
3
30
¥
1,797
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517344
24480.0310
【平行ピン DIN 7】3.0 m6×28
86
8
4
36
¥
2,425
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517353
24480.0312
【平行ピン DIN 7】4.0 m6×32
121
10
4
40
¥
3,413
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください