曜日別特売

フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5

フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551736924760.00302.11232.56
125
119
131(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551737824760.004051643.58
135
129
142(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551738724760.00509.4205410
190
189
208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551739624760.006017246512
225
219
241(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551740524760.008032308616
390
389
428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551741424760.0100613610820
569
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551742324760.01209240121022
744
739
813(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする