Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
丸形
仕上
サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517439
24760.0230
2.1
12
3
2.5
6
¥
365
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517448
24760.0240
5
16
4
3.5
8
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517457
24760.0250
9.4
20
5
4
10
¥
484
¥
479
¥
527
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517466
24760.0260
17
24
6
5
12
¥
604
¥
589
¥
648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517475
24760.0280
32
30
8
6
16
¥
1,028
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517484
24760.0300
61
36
10
8
20
¥
1,572
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください