Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
丸形
仕上
サンド・ブラスト
取付部
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517834
24770.0292
5.6
8
16
3.5
M4
¥
719
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517843
24770.0293
5.7
10
16
3.5
M4
¥
764
¥
729
¥
802
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517859
24770.0294
6.1
12
16
3.5
M4
¥
814
¥
779
¥
857
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517868
24770.0296
6.2
16
16
3.5
M4
¥
869
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517877
24770.0312
10
10
20
4
M5
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517886
24770.0313
11
12
20
4
M5
¥
904
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517895
24770.0315
12
16
20
4
M5
¥
1,023
¥
979
¥
1,077
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517904
24770.0317
12
20
20
4
M5
¥
1,113
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517913
24770.0332
18
12
24
5
M6
¥
1,148
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517929
24770.0334
20
16
24
5
M6
¥
1,263
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517938
24770.0336
20
20
24
5
M6
¥
1,433
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517947
24770.0338
20
25
24
5
M6
¥
1,582
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517956
24770.0352
36
16
30
6
M8
¥
1,707
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517965
24770.0354
37
20
30
6
M8
¥
1,917
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517974
24770.0356
39
25
30
6
M8
¥
2,206
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517983
24770.0358
40
30
30
6
M8
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517999
24770.0372
71
20
36
8
M10
¥
2,775
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518008
24770.0374
72
25
36
8
M10
¥
3,309
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518017
24770.0376
76
30
36
8
M10
¥
3,458
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518026
24770.0380
80
40
36
8
M10
¥
4,850
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください