Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
材質(本体)
スチール
種類
丸形
仕上
黒染
取付部
おねじ(段付)
強度
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518157
24790.0074
3.7
6
12
7.5
2.5
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518166
24790.0076
3.8
10
12
7.5
2.5
¥
315
¥
299
¥
329
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518175
24790.0077
4
12
12
7.5
2.5
¥
315
¥
299
¥
329
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518184
24790.0079
4
16
12
7.5
2.5
¥
325
¥
309
¥
340
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518193
24790.0081
4.5
20
12
7.5
2.5
¥
504
¥
499
¥
549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518209
24790.0092
7.7
5
16
9.5
3.5
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518218
24790.0094
7.9
8
16
9.5
3.5
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45518227
24790.0095
8.1
10
16
9.5
3.5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518236
24790.0096
8.3
12
16
9.5
3.5
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518245
24790.0098
8.4
16
16
9.5
3.5
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518254
24790.0100
9.1
20
16
9.5
3.5
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518263
24790.0102
9
25
16
9.5
3.5
¥
579
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518279
24790.0112
14
6
20
11.5
4
¥
455
¥
449
¥
494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518288
24790.0113
15
8
20
11.5
4
¥
455
¥
449
¥
494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518297
24790.0114
15
10
20
11.5
4
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518306
24790.0115
15
12
20
11.5
4
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518315
24790.0117
16
16
20
11.5
4
¥
534
¥
519
¥
571
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518324
24790.0119
16
20
20
11.5
4
¥
544
¥
529
¥
582
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518333
24790.0121
17
25
20
11.5
4
¥
649
¥
639
¥
703
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518349
24790.0123
17
30
20
11.5
4
¥
754
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518358
24790.0132
28
8
24
15
5
¥
604
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45518367
24790.0133
27
10
24
15
5
¥
614
¥
539
¥
593
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518376
24790.0134
28
12
24
15
5
¥
634
¥
629
¥
692
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518385
24790.0136
28
16
24
15
5
¥
679
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45518394
24790.0138
29
20
24
15
5
¥
699
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518403
24790.0140
30
25
24
15
5
¥
794
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518419
24790.0142
31
30
24
15
5
¥
844
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518428
24790.0144
31
35
24
15
5
¥
934
¥
899
¥
989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518437
24790.0152
53
12
30
18
6
¥
889
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518446
24790.0154
55
16
30
18
6
¥
949
¥
919
¥
1,011
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518455
24790.0156
56
20
30
18
6
¥
1,048
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518464
24790.0158
58
25
30
18
6
¥
1,163
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518473
24790.0160
60
30
30
18
6
¥
1,243
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518489
24790.0162
60
35
30
18
6
¥
1,358
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518498
24790.0164
61
40
30
18
6
¥
1,517
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518507
24790.0171
104
15
36
23
8
¥
1,512
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518516
24790.0173
106
20
36
23
8
¥
1,567
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518525
24790.0175
109
25
36
23
8
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518534
24790.0177
112
30
36
23
8
¥
1,867
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518543
24790.0179
116
35
36
23
8
¥
2,111
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518559
24790.0181
116
40
36
23
8
¥
2,356
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください