Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ナールド・ナット、プラスティック/スティール製ブッシュ
材質(本体)
PA
種類
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
仕上
(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518839
24820.0004
4.5
9
9
14
8
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518848
24820.0005
4
9
9
14
8
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518857
24820.0006
7
10.5
12
16.5
9.5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518866
24820.0008
10
11.5
14
19.5
11
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518875
24820.0010
15
14
16
22.5
12.5
¥
395
¥
389
¥
428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください