Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュ
材質(本体)
PA
種類
丸形
温度範囲(℃)
-30~80
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518884
24820.0205
4
9
9
14
8
¥
504
¥
499
¥
549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518893
24820.0206
7
10.5
12
16.5
9.5
¥
574
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518909
24820.0208
10
11.5
14
19.5
11
¥
699
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください