曜日別特売

ナールド・ボルト、プラスティック/スティール、亜鉛メッキ

ナールド・ボルト、プラスティック/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)材質(取付部)スチール内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551891824830.00304109148
280
269
296(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551892724830.00324159148
300
289
318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551893624830.00344.2209148
305
299
329(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551894524830.00367309148
300
289
318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551895424830.00424.3109148
305
299
329(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551896324830.00435159148
300
289
318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551897924830.00455.5209148
320
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551898824830.00466259148
335
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551899724830.00507101216.59.5
320
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551900624830.00538161216.59.5
335
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551901524830.00549201216.59.5
345
339
373(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551902424830.00559251216.59.5
340
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551903324830.005710301216.59.5
360
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551904924830.006014161419.511
365
359
395(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551905824830.006216201419.511
385
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551906724830.006417251419.511
390
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551907624830.006519301419.511
405
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551908524830.006720401419.511
405
389
428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551909424830.007030201622.512.5
440
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551910324830.007231251622.512.5
460
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551911924830.007433301622.512.5
470
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551912824830.007638401622.512.5
475
449
494(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする