曜日別特売

ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)

ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551913724830.02424.3109148
390
389
428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551914624830.02435159148
395
389
428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551915524830.02455.5209148
405
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551916424830.02466259148
410
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551917324830.02507101216.59.5
410
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551918924830.02538161216.59.5
420
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551919824830.02549201216.59.5
440
439
483(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551920724830.02559251216.59.5
450
449
494(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551921624830.025710301216.59.5
465
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551922524830.026216201419.511
475
449
494(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551923424830.026417251419.511
499
489
538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551924324830.026519301419.511
549
529
582(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551925924830.026720401419.511
564
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551926824830.027030201622.512.5
599
579
637(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551927724830.027231251622.512.5
604
599
659(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551928624830.027433301622.512.5
644
609
670(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551929524830.027843451622.512.5
744
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551930424830.028048551622.512.5
824
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする