Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
トミー・ナット、DIN6307可動レバー付
材質
快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519889
24510.0708
69
16
6
16
60
¥
3,957
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519898
24510.0710
112
18
8
20
80
¥
3,309
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519907
24510.0712
179
20
10
25
100
¥
3,423
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519916
24510.0716
327
24
13
35
120
¥
4,995
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519925
24510.0720
581
30
16
40
140
¥
7,964
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください