Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
きのこノブ/メネジ付
色
(きのこノブ)黒
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
種類
丸形
最高温度(℃)
110
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法d4(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45520013
24540.0017
4.8
7
17
14
10
¥
445
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520029
24540.0021
8.2
11
21
17
12
¥
484
¥
469
¥
516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520038
24540.0025
11
11
25
21
14
¥
569
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520047
24540.0033
19
12
33
29
18
¥
829
¥
819
¥
901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください