曜日別特売

きのこノブ/オネジ付

きのこノブ/オネジ付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法d4(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552005624540.01174.29171410
440
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552006524540.01217.110211712
524
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552007424540.01251010252114
614
599
659(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552008324540.01332314332918
884
859
945(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする