Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
丸形
仕上
サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45520275
24520.0122
26
10
18
10.5
21
¥
2,031
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520284
24520.0123
25
10
18
10.5
21
¥
2,031
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520293
24520.0125
40
12
22.5
14
25
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520309
24520.0126
40
12
22.5
14
25
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520318
24520.0128
75
15
27
17
31
¥
3,603
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520327
24520.0129
74
17
27
17
31
¥
3,603
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください