コニカル・グリップ

コニカル・グリップ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552033624550.00107.81820約 1230
410
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552034524550.00117.41820約 1230
410
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552035424550.0020141825約 1538
465
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552036324550.0021131825約 1538
465
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552037924550.0030261830約 1846
559
549
604(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552038824550.0031251830約 1846
559
549
604(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552039724550.0040462135約 2153
669
659
725(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552040624550.0041432135約 2153
669
659
725(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする