ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/黒

ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)形状C最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法d4(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552041524560.00163.216約 15約 87
160
149
164(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552043324560.00205.220約 18約 129
160
149
164(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552045824560.00251025約 22.5約 1511
170
159
175(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552047624560.00322232約 29約 1814
240
239
263(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552049424560.00404340約 37約 2218
400
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552051924560.00508650約 46約 2821
684
679
747(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする