Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ノブ、DIN319/モールド・ネジ付形状C/赤
材質
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)
形状
C
色
赤
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法d4(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45520424
24560.0516
3.2
16
約 15
約 8
7
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520449
24560.0520
5.2
20
約 18
約 12
9
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520467
24560.0525
10
25
約 22.5
約 15
11
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520485
24560.0532
22
32
約 29
約 18
14
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520503
24560.0540
43
40
約 37
約 22
18
¥
489
¥
479
¥
527
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520528
24560.0550
86
50
約 46
約 28
21
¥
869
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください