Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒
形状
E
色
黒
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
5.1
6.6
13
26
56
108
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法d4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45520537
24560.0116
ブッシュ:黄銅、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
5.1
16
約 15
約 8
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45520555
24560.0120
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
6.6
20
約 18
約 12
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520573
24560.0125
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
13
25
約 22.5
約 15
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520598
24560.0132
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
26
32
約 29
約 18
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520616
24560.0140
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
56
40
約 37
約 22
¥
564
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520634
24560.0150
ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)
108
50
約 46
約 28
¥
973
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください