ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/赤

ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/赤 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状E最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法d4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552054624560.0616ブッシュ:黄銅、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)5.116約 15約 8
210
199
219(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552056424560.0620ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)6.620約 18約 12
235
229
252(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552058924560.0625ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)1325約 22.5約 15
300
289
318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552060724560.0632ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)2632約 29約 18
435
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552062524560.0640ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)5640約 37約 22
674
669
736(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552064324560.0650ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)10850約 46約 28
1,238
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする