ボール・ノブ、DIN319/テーパー穴付形状M/黒

ボール・ノブ、DIN319/テーパー穴付形状M/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)形状M最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552065924560.02162.74164約 15
175
169
186(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552066824560.02205.15205約 18
175
169
186(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552067724560.02259.36256約 22.5
250
239
263(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552068624560.0232198328約 29
280
279
307(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552069524560.024039104010約 37
465
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552070424560.025084125012約 46
754
749
824(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする