Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/鋼
材質
スチール/光沢研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
16
26
58
116
241
475
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45520713
24561.0016
16
16
約 8
約 15
7
¥
1,467
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520729
24561.0020
26
20
約 12
約 18
9
¥
1,622
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520738
24561.0025
58
25
約 15
約 22.5
11
¥
1,802
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520747
24561.0032
116
32
約 18
約 29
14.5
¥
2,595
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520756
24561.0040
241
40
約 22
約 37
18
¥
3,603
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520765
24561.0050
475
50
約 27
約 46
21
¥
5,304
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください