ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/ステンレス鋼

ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552077424561.02161616約 8約 157
1,687
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552078324561.02203120約 12約 189
1,882
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552079924561.02255925約 15約 22.511
2,825
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552080824561.023212232約 18約 2914.5
4,302
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552081724561.024024240約 22約 3718
7,675
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする