曜日別特売

スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/穴未加工形状A

スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/穴未加工形状A - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状A材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552088724650.00325521103212
420399
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552089624650.00408226134014
559539
539
593(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552090524650.005015034175018
1,058959
959
1,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552091424650.006326042216320
1,1581,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り8点です
4552092324650.008051052258025
2,3862,298
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする