Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状B
形状
B
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
種類
多角形
取付部
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45520939
24650.0132
49
20
32
12
¥
784
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520948
24650.0140
72
25
40
14
¥
939
¥
829
¥
912
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520957
24650.0150
130
32
50
18
¥
1,642
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520966
24650.0163
220
40
63
20
¥
1,772
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520975
24650.0180
440
50
80
25
¥
3,279
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください