Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C
形状
C
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
種類
多角形
取付部
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45520984
24650.0232
50
20
32
12
15
¥
784
¥
779
¥
857
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520993
24650.0240
74
25
40
14
18
¥
904
¥
899
¥
989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521009
24650.0250
135
32
50
18
21
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521018
24650.0263
235
40
63
20
25
¥
1,657
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521027
24650.0280
460
50
80
25
32
¥
3,114
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください