Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
形状
D
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
種類
多角形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521036
24650.0332
49
20
32
12
M6
¥
819
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521045
24650.0340
72
25
40
14
M8
¥
954
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521054
24650.0350
127
32
50
18
M10
¥
1,542
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521063
24650.0363
220
40
63
20
M12
¥
1,657
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521079
24650.0380
545
50
80
25
M16
¥
3,164
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください