Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
形状
E
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
種類
多角形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521088
24650.0432
50
20
32
12
12
¥
784
¥
779
¥
857
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521097
24650.0440
74
25
40
14
15
¥
879
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521106
24650.0450
135
32
50
18
18
¥
1,542
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521115
24650.0463
235
40
63
20
22
¥
1,657
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521124
24650.0480
460
50
80
25
28
¥
3,114
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください