Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無し
形状
A
材質(本体)
アルミニウム
種類
多角形
仕上
研磨無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521133
24660.0040
36
26
13
40
14
¥
1,208
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521149
24660.0050
70
34
17
50
18
¥
1,527
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521158
24660.0063
128
42
21
63
20
¥
2,076
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521167
24660.0080
245
52
25
80
25
¥
3,458
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください