Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し
形状
E
材質(本体)
アルミニウム
種類
多角形
仕上
研磨無し
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521298
24660.0440
33
25
40
14
15
¥
2,321
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521307
24660.0450
63
32
50
18
18
¥
2,904
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521316
24660.0463
118
40
63
20
22
¥
3,214
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521325
24660.0480
227
50
80
25
28
¥
5,484
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください