Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上
形状
C
材質(本体)
アルミニウム
種類
多角形
仕上
研磨仕上
取付部
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521377
24660.0640
30
25
40
14
18
¥
3,069
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521386
24660.0650
63
32
50
18
21
¥
3,763
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521395
24660.0663
117
40
63
20
25
¥
4,317
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521404
24660.0680
223
50
80
25
32
¥
6,537
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください