Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上
形状
E
材質(本体)
アルミニウム
種類
多角形
仕上
研磨仕上
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521456
24660.0840
33
25
40
14
15
¥
3,069
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521465
24660.0850
63
32
50
18
18
¥
3,847
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521474
24660.0863
118
40
63
20
22
¥
4,396
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521483
24660.0880
227
50
80
25
28
¥
6,537
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください