Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A
形状
A
材質(本体)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類
多角形
仕上
サンド・ブラスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521499
24661.0032
56
21
10
32
12
¥
1,687
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521508
24661.0040
85
26
13
40
14
¥
2,176
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521517
24661.0050
181
34
17
50
18
¥
3,373
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521526
24661.0063
319
42
21
63
20
¥
5,499
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください