Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D
形状
D
材質(本体)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類
多角形
仕上
サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521535
24661.0332
52
20
32
12
M6
¥
2,939
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521544
24661.0340
75
25
40
14
M8
¥
3,763
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521553
24661.0350
158
32
50
18
M10
¥
5,145
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521569
24661.0363
279
40
63
20
M12
¥
7,056
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください