Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E
形状
E
材質(本体)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類
多角形
仕上
サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521578
24661.0432
53
20
32
12
12
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521587
24661.0440
77
25
40
14
15
¥
3,683
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521596
24661.0450
165
32
50
18
18
¥
5,125
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521605
24661.0463
296
40
63
20
22
¥
7,056
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください