Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
形状
K
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類
多角形
最高温度(℃)
110
仕上
(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h3(mm)
寸法d1(mm)
寸法h4(mm)
寸法t3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521623
24670.0225
7.4
8
25
16
9.5
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521639
24670.0232
11
10
32
20
12
¥
225
¥
219
¥
241
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521648
24670.0240
22
13
40
25
14
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521657
24670.0250
40
17
50
32
18
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521666
24670.0263
83
21
63
40
22
¥
714
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521675
24670.0280
161
25
80
50
30
¥
1,482
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください