Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状
K
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類
多角形
最高温度(℃)
110
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h3(mm)
寸法d1(mm)
寸法h4(mm)
寸法t3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521684
24670.1225
7.4
8
25
16
9.5
¥
744
¥
699
¥
769
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521693
24670.1232
11
10
32
20
12
¥
839
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521709
24670.1240
22
13
40
25
14
¥
998
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521718
24670.1250
40
17
50
32
18
¥
1,213
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521727
24670.1263
83
21
63
40
22
¥
1,797
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521736
24670.1280
161
25
80
50
30
¥
2,919
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください