Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、ステンレス鋼/止り穴付(メネジなし)
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521745
24690.0240
29
15
約 25
約 12.5
40
¥
2,815
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521754
24690.0250
67
18
約 32
約 17.5
50
¥
3,174
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521763
24690.0260
110
22
約 40
約 21
60
¥
3,758
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください