Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d4(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521894
24690.0643
131
30.5
15
40
18
¥
4,341
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521903
24690.0653
223
34
17
50
21
¥
6,272
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521919
24690.0663
386
39
18
60
25
¥
8,578
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください