Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/一部メネジ付貫通穴
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d4(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521928
24690.0644
129
30.5
15
40
18
¥
4,791
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521937
24690.0654
216
34
17
50
21
¥
6,781
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521946
24690.0664
362
39
18
60
25
¥
9,431
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください