Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d4(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45521955
24690.0645
134
30.5
15
40
18
¥
4,341
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521964
24690.0646
132
30.5
15
40
18
¥
4,341
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521973
24690.0655
226
34
17
50
21
¥
6,242
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521989
24690.0656
222
34
17
50
21
¥
6,242
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45521998
24690.0665
395
39
18
60
25
¥
8,503
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522007
24690.0666
384
39
18
60
25
¥
8,503
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください