スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)

スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)内容量1個
全29種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552230524740.10517.31025M510
604
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552231424740.10537.21525M515
609
589
648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552232324740.10568.72025M520
614
589
648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552233924740.10588.72525M525
629
599
659(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552234824740.10599.23025M530
664
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552235724740.1101141532M615
579
549
604(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552236624740.1104142032M620
599
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552237524740.1106142532M625
599
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552238424740.1107163032M630
604
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552239324740.1110174032M640
624
589
648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552240924740.1152282040M820
749
699
769(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552241824740.1154312540M825
764
729
802(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552242724740.1155323040M830
809
769
846(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552243624740.1158354040M840
1,018
939
1,033(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552244524740.1160385040M850
1,143
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552245424740.1202512550M1025
914
849
934(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552246324740.1203543050M1030
944
879
967(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552247924740.1206604050M1040
983
929
1,022(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552248824740.1208645050M1050
1,213
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552249724740.1209776050M1060
1,343
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552250624740.12511013063M1230
1,218
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552251524740.12541084063M1240
1,223
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552252424740.12561155063M1250
1,288
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552253324740.12571216063M1260
1,512
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552254924740.12601438063M1280
1,647
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552255824740.13022234080M1640
2,381
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552256724740.13042375080M1650
2,440
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552257624740.13052326080M1660
2,560
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552258524740.13082748080M1680
2,770
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする