Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、プラスティック/ブルー
材質(本体)
PA6
種類
多角形
温度範囲(℃)
-30~80
取付部
めねじ
材質(カバー)
PA
色(カバー)
青(RAL5015相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45522917
24750.0034
5.3
30
19
7
14
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522926
24750.0039
5.7
30
19
7
14
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522935
24750.0044
8.2
40
22
9
16.5
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522944
24750.0049
9.5
40
22
9
16.5
¥
355
¥
339
¥
373
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522953
24750.0054
16
50
26
10
22
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522969
24750.0059
19
50
26
10
22
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522978
24750.0064
19
62
35
13
22
¥
554
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522987
24750.0069
39
62
35
13
22
¥
619
¥
609
¥
670
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください