スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ

スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼内容量1個
全40種類を絞り込む
質量(g)
寸法l(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552379324750.01026.11030197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552380924750.01126.61430197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552381824750.01226.91830197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552382724750.01327.32330197
335
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552383624750.01427.72830197
335
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552384524750.01527.11030197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552385424750.01627.91430197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552386324750.01728.41830197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552387924750.018292330197
340
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552388824750.019292830197
340
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552389724750.02029.61040229
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552390624750.0212101440229
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552391524750.0222111840229
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552392424750.0232122340229
375
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552393324750.0242122840229
385
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552394924750.0252121440229
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552395824750.0262131840229
370
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552396724750.0272142340229
375
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552397624750.0282152840229
385
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552398524750.0292163840229
385
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552399424750.03021914502610
415
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552400324750.03121918502610
420
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552401924750.03222023502610
425
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552402824750.03322128502610
435
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552403724750.03422338502610
445
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552404624750.03522618502610
450
439
483(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552405524750.03622723502610
460
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552406424750.03722928502610
475
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552407324750.03823238502610
480
469
516(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552408924750.03923548502610
514
499
549(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552409824750.04024018623513
579
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552410724750.04124123623513
589
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552411624750.04224328623513
594
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552412524750.04324638623513
619
599
659(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552413424750.04424948623513
634
609
670(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552414324750.04525123623513
659
619
681(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552415924750.04625428623513
679
659
725(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552416824750.04725938623513
714
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552417724750.04826448623513
734
709
780(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552418624750.04926958623513
884
859
945(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする