Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄
材質(本体)
PA6
種類
多角形
温度範囲(℃)
-30~80
取付部
おねじ
材質(カバー)
PA
色(カバー)
黄(RAL1016相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼
内容量
1個
全40種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
6.1
6.6
6.9
7.1
7.3
7.7
7.9
8.4
9
9.6
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
23
26
27
29
32
35
40
41
43
46
49
51
54
59
64
69
寸法l(mm)
選択してください
10
14
18
23
28
38
48
58
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45524195
24750.0103
6.1
10
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45524204
24750.0113
6.6
14
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524213
24750.0123
6.9
18
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524229
24750.0133
7.3
23
30
19
7
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524238
24750.0143
7.7
28
30
19
7
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524247
24750.0153
7.1
10
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524256
24750.0163
7.9
14
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524265
24750.0173
8.4
18
30
19
7
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524274
24750.0183
9
23
30
19
7
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524283
24750.0193
9
28
30
19
7
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524299
24750.0203
9.6
10
40
22
9
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524308
24750.0213
10
14
40
22
9
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524317
24750.0223
11
18
40
22
9
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524326
24750.0233
12
23
40
22
9
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524335
24750.0243
12
28
40
22
9
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524344
24750.0253
12
14
40
22
9
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524353
24750.0263
13
18
40
22
9
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524369
24750.0273
14
23
40
22
9
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524378
24750.0283
15
28
40
22
9
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524387
24750.0293
16
38
40
22
9
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524396
24750.0303
19
14
50
26
10
¥
415
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524405
24750.0313
19
18
50
26
10
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524414
24750.0323
20
23
50
26
10
¥
425
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524423
24750.0333
21
28
50
26
10
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524439
24750.0343
23
38
50
26
10
¥
445
¥
429
¥
472
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524448
24750.0353
26
18
50
26
10
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524457
24750.0363
27
23
50
26
10
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524466
24750.0373
29
28
50
26
10
¥
475
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524475
24750.0383
32
38
50
26
10
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524484
24750.0393
35
48
50
26
10
¥
514
¥
499
¥
549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524493
24750.0403
40
18
62
35
13
¥
579
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524509
24750.0413
41
23
62
35
13
¥
589
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524518
24750.0423
43
28
62
35
13
¥
594
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524527
24750.0433
46
38
62
35
13
¥
619
¥
599
¥
659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524536
24750.0443
49
48
62
35
13
¥
634
¥
609
¥
670
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524545
24750.0453
51
23
62
35
13
¥
659
¥
619
¥
681
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524554
24750.0463
54
28
62
35
13
¥
679
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524563
24750.0473
59
38
62
35
13
¥
714
¥
689
¥
758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524579
24750.0483
64
48
62
35
13
¥
734
¥
709
¥
780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45524588
24750.0493
69
58
62
35
13
¥
884
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください