スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー

スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)青(RAL5015相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼内容量1個
全40種類を絞り込む
質量(g)
寸法l(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552459724750.01046.11030197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552460624750.01146.61430197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552461524750.01246.91830197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552462424750.01347.32330197
335
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552463324750.01447.72830197
335
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552464924750.01547.11030197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552465824750.01647.91430197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552466724750.01748.41830197
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552467624750.018492330197
340
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552468524750.019492830197
340
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552469424750.02049.61040229
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552470324750.0214101440229
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552471924750.0224111840229
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552472824750.0234122340229
375
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552473724750.0244122840229
385
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552474624750.0254121440229
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552475524750.0264131840229
370
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552476424750.0274142340229
375
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552477324750.0284152840229
385
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552478924750.0294163840229
385
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552479824750.03041914502610
415
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552480724750.03141918502610
420
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552481624750.03242023502610
425
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552482524750.03342128502610
435
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552483424750.03442338502610
445
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552484324750.03542618502610
450
439
483(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552485924750.03642723502610
460
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552486824750.03742928502610
475
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552487724750.03843238502610
480
469
516(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552488624750.03943548502610
514
499
549(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552489524750.04044018623513
579
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552490424750.04144123623513
589
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552491324750.04244328623513
594
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552492924750.04344638623513
619
599
659(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552493824750.04444948623513
634
609
670(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552494724750.04545123623513
659
619
681(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552495624750.04645428623513
679
659
725(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552496524750.04745938623513
714
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552497424750.04846448623513
734
709
780(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552498324750.04946958623513
884
859
945(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする