曜日別特売

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/穴未加工形状A

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/穴未加工形状A - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状A材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法d1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552499924620.00323821103212
400
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552500824620.00406926144014
514
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552501724620.005011534205018
1,048
909
1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552502624620.006322842256320
864
839
923(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552503524620.008041552308025
1,687
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552504424620.0090855653810032
3,099
3,098
3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする