Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状B
形状
B
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
種類
多角形
取付部
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法d1(mm)
選択してください
32
40
50
63
80
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525053
24620.0132
34
20
32
12
¥
774
¥
759
¥
835
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525069
24620.0140
59
25
40
14
¥
879
¥
829
¥
912
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525078
24620.0150
95
32
50
18
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525087
24620.0163
171
40
63
20
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525096
24620.0180
338
50
80
25
¥
2,485
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525105
24620.0190
709
63
100
32
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください