Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C
形状
C
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
種類
多角形
取付部
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525114
24620.0232
36
20
32
12
15
¥
774
¥
759
¥
835
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525123
24620.0240
61
25
40
14
18
¥
879
¥
829
¥
912
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525139
24620.0250
99
32
50
18
21
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525148
24620.0263
200
40
63
20
25
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525157
24620.0280
380
50
80
25
32
¥
2,371
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525166
24620.0290
706
63
100
32
40
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください